Porte-capuchons 1015A

Réf.: 553100 1015A

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  7.10 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  5.90 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête, longueur de tête, forme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête 10 mm
Longueur tête 15 mm
⌀ queue 3 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Type de produit Porte-capuchons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 553100 1015A
EAN / GTIN 4062406123871
Réf. fabricant 553100 1015A

Description

Exécution:

Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).
Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier.

Utilisation:

Essentiellement dans la fabrication d’outils pour les travaux de finition dans des endroits d’accès difficile.

Adapté(s) pour:

Capuchons abrasifs 553035553328.