Porte-capuchons 0511G

Réf.: 553100 0511G

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  6.65 / Unité
  • De 5 Unité
    CHF  5.55 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête, longueur de tête, forme Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ tête 5 mm
    Longueur tête 11 mm
    ⌀ queue 3 mm
    Vitesse de rotation max. 95 000 min-1
    Type de produit Porte-capuchons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 553100 0511G
    EAN / GTIN 4045197723413
    Réf. fabricant 553100 0511G

    Description

    Exécution:

    Les capuchons abrasifs sans soudures sont poussés sur le corps en caoutchouc et maintenus en place par force centrifuge lors du fonctionnement de la machine. Ils sont rapidement et aisément interchangeables (mise en place / retrait dans le sens des fentes).
    Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier.

    Utilisation:

    Essentiellement dans la fabrication d’outils pour les travaux de finition dans des endroits d’accès difficile.

    Adapté(s) pour:

    Capuchons abrasifs 553035553328.