Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l’eau et l’alcool monocristallin 7 µm

Réf.: 552330 7
(CHF 2020,00 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain pâte à roder diamantée (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Abrasifs Diamant
    Abréviation de l'abrasif D
    Grain pâte à roder diamantée 7 µm
    Degré de finesse fin
    Code couleur rouge
    Contenu 5 g
    Type de produit Pâtes à roder

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 552330 7
    EAN / GTIN 4045197283832
    Réf. fabricant 552330 7

    Tableau d’application

    Acier < 1400 N/mm²
     
    1
    Acier < 55 HRC
     
    1
    Acier < 60 HRC
     
    1
    Acier < 67 HRC
     
    1
    Carbure (HM)
     
    1
    INOX
     
    1
    Ti
     
    1
    Plastique, PRFV
     
    1
    Pierre
     
    1
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    Pâte au diamant sans silicone dans une seringue doseuse pratique.
    Grain diamanté naturel hautement concentré en seringue de 5 g pour obtenir des profondeurs de rugosité uniformes sur la surface de la pièce.

    Utilisation:

    Le liant miscible dans l'alcool ou l'eau en n'importe quelles proportions garantit un film lubrifiant optimal. Nettoyage léger, écologique et sans résidus d'outils et de pièces à l'eau.
    Pour travaux de polissage sur l'acier trempé, le carbure, la céramique et les matériaux composites.