Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l’eau et l’alcool monocristallin 0,5 µm

Réf.: 552330 0,5
(CHF 2020,00 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Abréviation de l'abrasif: D

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Degré de finesse micro-fine
Code couleur blanc
Type de produit Pâtes à roder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552330 0,5
EAN / GTIN 4045197958457
Réf. fabricant 552330 0,5

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
1
Acier < 55 HRC
 
1
Acier < 60 HRC
 
1
Acier < 67 HRC
 
1
Carbure (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastique, PRFV
 
1
Pierre
 
1
à sec
 

Description

Exécution:

Pâte au diamant sans silicone dans une seringue doseuse pratique.
Grain diamanté naturel hautement concentré en seringue de 5 g pour obtenir des profondeurs de rugosité uniformes sur la surface de la pièce.

Utilisation:

Le liant miscible dans l'alcool ou l'eau en n'importe quelles proportions garantit un film lubrifiant optimal. Nettoyage léger, écologique et sans résidus d'outils et de pièces à l'eau.
Pour travaux de polissage sur l'acier trempé, le carbure, la céramique et les matériaux composites.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    Grain pâte à roder diamantée (µm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier