Pâte à roder diamantée 5 g, soluble dans l’eau et l’alcool monocristallin 1 µm

Réf.: 552330 1
(CHF 2020,00 / 100 Gram)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain pâte à roder diamantée (µm) Prix unitaire TTC
  • Abréviation de l'abrasif: D

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abrasifs Diamant
Abréviation de l'abrasif D
Grain pâte à roder diamantée 1 µm
Degré de finesse très fine
Code couleur jaune
Contenu 5 g
Type de produit Pâtes à roder

Numéros d’identification et classifications

Référence article 552330 1
EAN / GTIN 4045197283818
Réf. fabricant 552330 1

Tableau d’application

Acier < 1400 N/mm²
 
1
Acier < 55 HRC
 
1
Acier < 60 HRC
 
1
Acier < 67 HRC
 
1
Carbure (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plastique, PRFV
 
1
Pierre
 
1
à sec
 

Description

Exécution:

Pâte au diamant sans silicone dans une seringue doseuse pratique.
Grain diamanté naturel hautement concentré en seringue de 5 g pour obtenir des profondeurs de rugosité uniformes sur la surface de la pièce.

Utilisation:

Le liant miscible dans l'alcool ou l'eau en n'importe quelles proportions garantit un film lubrifiant optimal. Nettoyage léger, écologique et sans résidus d'outils et de pièces à l'eau.
Pour travaux de polissage sur l'acier trempé, le carbure, la céramique et les matériaux composites.