Lime à main universelle 200 mm

Réf.: 519280 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Section 19×5 mm
Longueur totale 200 mm
Type de produit Limes universelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 519280 200
EAN / GTIN 4045197692306
Réf. fabricant 519280 200

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Limes à main universelles 4 en 1 avec un côté plat et un côté mi-rond, avec deux tailles chacun.
Taille lime pour les plastiques et les métaux tendres, taille mordante pour le bois.

Livraison:

En étui nylon avec fermeture adhésif.