Lime de tour, taille 2 (demi-douce) 300 mm

Réf.: 518200 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme H
Section 30×7 mm
Longueur sans queue 300 mm
Norme DIN 7261
Type de produit Limes de tour

Numéros d’identification et classifications

Référence article 518200 300
EAN / GTIN 4009215007541
Réf. fabricant 12376756

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes produites ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime. Ces limes spéciales garantissent des surfaces lisses. Elles sont fabriquées sur des machines automatiques de précision. Elles garantissent des performances élevées et une longue durée de vie.
Taillées 2 côtés, taille simple (meilleure évac. des copeaux).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange