Multimètre 9917

Réf.: 473320 9917
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 108.00 /pcs.
  • CHF 99.90 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'appareil Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Portée de l'affichage 4 000
Affichage avec rétroéclairage oui
Précision de base 1,5 %
Référence fabricant 9917
Indice de protection IP IP 67
Contrôle sonore de la continuité oui
Contrôle de diodes oui
Procédé de mesure RMS
Touche de maintien de valeur oui
Arrêt automatique oui
Tension alternative c.a. 0,1 mV − 1000 V
Tension continue c.c. 0,1 mV − 1000 V
Courant alternatif c.a. 0,1 µA − 10 A
Courant continu c.c. 0,1 µA − 10 A
Résistance 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacité 1 pF − 200 µF
Fréquence 0,001 Hz − 9,9 MHz
Température -20 °C - 760 °C
Catégorie de surtension CAT IV 600 V; CAT III 1000 V
Alimentation 081556 réf. 6LR61
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Code art. piles/batteries incluses 081551 6LR61
Type de produit Multimètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473320 9917
EAN / GTIN 4045197554291
Réf. fabricant 473320 9917

Description

Exécution:

Boîtier bimatière ergonomique avec revêtement en caoutchouc. Grand affichage numérique facilement lisible avec rétroéclairage commutable. Appareils de mesure à sélection automatique de plage. Tous les appareils avec fixation des pointes de contact au dos pour une utilisation à une main, avec support.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Appareils de mesure numériques dotés de nombreuses fonctions.

Norme:

CEI / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Livraison:

Avec piles (réf. 960 2 piles, réf. 9917 1 pile), câbles de mesure 473328 réf. 2.
Sonde de température, capuchons et sac de transport.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange