{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Portée de l'affichage | 4 000 | |
Affichage avec rétroéclairage | oui | |
Précision de base | 1 % | |
Indice de protection IP | IP 67 | |
Contrôle sonore de la continuité | oui | |
Contrôle de diodes | oui | |
Procédé de mesure | TRUE RMS (AC) | |
Touche de maintien de valeur | oui | |
Eclairage des points de mesure | oui | |
Arrêt automatique | oui | |
Tension alternative c.a. | 1 mV − 600 V | |
Tension continue c.c. | 0,1 mV − 600 V | |
Courant alternatif c.a. | 0,1 µA − 10 A | |
Courant continu c.c. | 0,1 µA − 10 A | |
Résistance | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Capacité | 0,01 nF − 4000 µF | |
Fréquence | 0,01 Hz − 10 kHz | |
Catégorie de surtension | CAT III 600 V ; CAT II 1000 V | |
Alimentation | 2x 081556 réf. LR3 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081551 LR3 | |
Type de produit | Multimètres |
Référence article | 473320 960 | |
EAN / GTIN | 4045197838759 | |
Réf. fabricant | 473320 960 |