Servante d’atelier avec jeu d’outils d’électricien, 111 pièces pour 6 tiroirs 1

Réf.: 689505 1
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tiroirs 6
Type de produit servante d’atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 689505 1
EAN / GTIN 4067263129509
Réf. fabricant 689505 1

Description

Exécution:

Servante d’atelier compacte à 7 tiroirs. Les tiroirs sont équipés d’un jeu d’outils HOLEX de 111 pièces, composé des outils suivants: clé, pinces, clés à douilles 3/8 pouce et 1/2 pouce, tournevis, articles complémentaires et outils pour le dénudage, la coupe et le sertissage. Les outils des5 tiroirs supérieurs sont présentés dans des mousses rigides prédécoupées bicolores en PE, où chaque outil a sa place bien définie dans la servante d’atelier. Les 2 autres tiroirs peuvent être équipés avec des outils au choix.

Livraison:

Servante d’atelier avec 7 tiroirs complètement extractibles: 1× 914705 réf. 7
Instruments de mesure et accessoires - 22 pièces: 1× 689506 réf. 1 - Compartiment en mousse rigide
085154 réf. B - Marqueur permanent Dura-Ink® 15
096845 réf. CLEAR - Lunettes de protection confort
410200 réf. 150 - Pied à coulisse, vernier 1/20
452600 réf. 150x100 - Equerre à chapeau, précision 2
458800 réf. HM - Pointe à tracer droite en carbure
461805 réf. 300 - Réglet en acier souple, étroit, inoxydable, dépoli avec graduation au dos
462014 réf. 3 - Mètre-ruban mm/pouce
466200 réf. 2 - Mètre pliant en plastique
467475 réf. 250 - Niveau à bulle pour armoires électriques avec aimant
844525 réf. 1F - Couteau pour câbles avec manche en plastique, repliable
845010 réf. 10 - Jeu de 10 lames cassables, 18 mm, “experience”
845039 réf. 160 - Cutter universel avec manche en zinc moulé pour lames de 18 mm

Jeu de clés - 22 pièces: 1× 689506 réf. 2 - Compartiment en mousse rigide
613333 réf. 8; 10; 11; 13; 14; 17; 19; 24 - Clé plate simple, 100% isolée
614833 réf. 10; 11; 13; 14; 19; 24 - Clé polygonale simple, 100% isolée
618203 réf. 8; 10; 13; 14; 17; 19; 24 - Clé polygonale simple, 100% isolée
814006 réf. 200 - Clé à molette, isolation VDE
Assortiment de douilles 3/8 et 1/2 pouce - 35 pièces: 1× 689506 réf. 3 - Compartiment en mousse rigide
637681 réf. 3/8 - Cliquet réversible, 3/8 pouce, avec éjecteur, 100% isolé
637683 réf. 3/8 - Poignée transversale, 3/8 pouce, 100% isolée
637685 réf. 125 - Rallonge, 3/8 pouce, 100% isolée
637687 réf. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 - Douille 6 pans, 3/8 pouce, 100% isolée
637689 réf. 5; 6; 8 - Douille tournevis 6 pans, 3/8 pouce, 100% isolée
643801 réf. 1/2 - Cliquet réversible, 1/2 pouce, 100% isolé
643803 réf. 1/2 - Poignée transversale, 1/2 pouce, 100% isolée
643805 réf. 125 - Rallonge, 1/2 pouce, 100% isolée
643807 réf. 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22; 24 - Douille 6 pans, 1/2 pouce, 100% isolée
643809 réf. 5; 6; 8; 10 - Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, 100%, isolée
Jeu de tournevis - 21 pièces: 1× 689506 réf. 4 - Compartiment en mousse rigide
625780 réf. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30 - Tournevis d’électricien pour Torx®, 100% isolé
663301 Gr. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 - Tournevis d’électricien pour vis à fente, 100% isolé
665050 réf. 3 - Testeur de phase unipolaire
668631 réf. 0; 1; 2; 3; 4 - Tournevis d’électricien pour Phillips, 100% isolé

Articles complémentaires - 2 pièces: 1× 081670 réf. 500 - Levier magnétique flexible
473320 réf. 9917 - Multimètre
1× WM0002 réf. E - Jeu de cartes patissou

Remarque(s):

L’outil est livré non monté. L’expédition de la servante d’atelier garnie 689505 réf. 1 n’est possible qu’au sein de l’UE.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier