Pince ampèremétrique 378FC

Réf.: 473290 378FC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 130.00 /pcs.
  • CHF 122.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme EN 61010-1
Portée de l'affichage 6 000
Précision de base 2 %
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Fonction de mémorisation HOLD, MAX/MIN
Tension alternative c.a. 0,1 V – 1000 V
Tension continue c.c. 0,1 V – 1000 V
Courant alternatif c.a. 0,1 A – 2500 A
Courant continu c.c. 0,1 A – 1000 A
Résistance 0,1 Ω – 60 kΩ
Capacité 100,0 pF − 1000 μF
Fréquence 5 Hz − 500 Hz
Ouverture de pince maximale 34 mm
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473290 378FC
EAN / GTIN 195112002148

Description

Exécution:

Pinces ampèremétriques à grand affichage LCD bien lisible, compactes et ergonomiques.
Mesure sans contact de la tension et du courant à l’aide de la technologie FieldSense™. Logiciel Fluke Connect pour l’enregistrement et l’analyse des résultats de mesure. Mesure de courants extrêmement élevés avec le convertisseur de courant flexible iFlex®.

Norme:

EN 61010-1

Livraison:

Avec câbles de mesure et sac rembourré.
2× piles 081561 réf. LR6.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires