Pince ampèremétrique 325

Réf.: 473290 325
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 130.00 /pcs.
  • CHF 122.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme EN 61010-1
Portée de l'affichage 4 000
Précision de base 2 %
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Fonction de mémorisation HOLD, MAX/MIN
Tension alternative c.a. 0,1 V – 600 V
Tension continue c.c. 0,1 V – 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 A – 400 A
Courant continu c.c. 0,1 A – 400 A
Résistance 0,1 Ω – 40 kΩ
Capacité 100,0 pF − 1000 μF
Fréquence 5 Hz − 500 Hz
Mesure de température par contact -10 °C - 400 °C
Ouverture de pince maximale 30 mm
Catégorie de surtension CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR3
Alimentation 2× 081561 LR3
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473290 325
EAN / GTIN 095969623766
Réf. fabricant 873455 / FLUKE TP80

Description

Exécution:

Pinces ampèremétriques à grand affichage LCD bien lisible, compactes et ergonomiques.
Avec mesure de la température, mesure de la fréquence, fonction min./max. et affichage rétroéclairé.
Mesures des valeurs efficaces vraies et ergonomie optimisée pour la recherche de défauts dans les applications industrielles et de gestion des bâtiments.

Norme:

EN 61010-1

Livraison:

Avec câbles de mesure et sac rembourré.
2× piles 081561 réf. LR3.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange