Pince ampèremétrique 365

Réf.: 473290 365
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 130.00 /pcs.
  • CHF 122.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme EN 61010-1
Portée de l'affichage 6 000
Précision de base 2 %
Procédé de mesure TRUE RMS (AC)
Fonction de mémorisation HOLD
Tension alternative c.a. 0,1 V – 600 V
Tension continue c.c. 0,1 V – 600 V
Courant alternatif c.a. 0,1 A – 200 A
Courant continu c.c. 0,1 A – 200 A
Résistance 0,1 Ω – 6 kΩ
Ouverture de pince maximale 18 mm
Catégorie de surtension CAT III 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081561 LR6
Alimentation 2× 081561 LR6
Type de produit Pinces ampèremétriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473290 365
EAN / GTIN 095969559874

Description

Exécution:

Pinces ampèremétriques à grand affichage LCD bien lisible, compactes et ergonomiques.
Avec affichage rétroéclairé. Pince amovible pour faciliter les mesures.

Norme:

EN 61010-1

Livraison:

Avec câbles de mesure et sac rembourré.
2× piles 081561 réf. LR6.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange