Testeur de tension DUSPOL® PROFIPOL+

Réf.: 473105 PROFIPOL+
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 80.00 /pcs.
  • CHF 231.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'appareil Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'affichage c.a. 12 V - 690 V
Plage d'affichage c.c. 12 V - 690 V
Affichage LED
Indice de protection IP IP 54
Contrôle de phase LED
Contrôle de polarité LED
Contrôle de continuité acoustique / LED
Détecteur de rupture de câble sans contact oui
Catégorie de surtension CAT II 690 V; CAT III 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Réf. fabricant 020023

Description

Exécution:

Avec blocage de la poignée de contrôle pour une utilisation à une seule main sur les prises et pour un rangement sûr. Indication de tension encore disponible même lorsque les piles sont épuisées ou ont été retirées.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Convient pour des travaux dans l'artisanat, l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance, le service (dépannage).

Norme:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier