{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage d'affichage c.a. | 1 V - 1 000 V | |
Plage d'affichage c.c. | 1 V - 1 200 V | |
Affichage | LCD (éclairé) / LED | |
Référence fabricant | DIGITAL | |
Indice de protection IP | IP 65 | |
Contrôle de l'ordre des phases | LED | |
Contrôle de phase | LED | |
Contrôle de polarité | LCD | |
Contrôle de continuité | acoustique / LED | |
Détecteur de rupture de câble sans contact | oui | |
Alarme vibrante | oui | |
Eclairage des points de mesure | oui | |
Diode | 0,3 V - 2 V | |
Résistance | 0,1 kΩ - 300 kΩ | |
Mesure de la fréquence | 1 Hz - 1 000 Hz | |
Catégorie de surtension | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 2 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081551 LR3 | |
Isolation électrique | VDE 1000 V | |
Type de produit | Testeur de tension |
Référence article | 473105 DIGITAL | |
EAN / GTIN | 4014651502635 | |
Réf. fabricant | 050263 |