Testeur de tension DUSPOL® ANALOG

Réf.: 473105 ANALOG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 111.00 /pcs.
  • CHF 314.00 /pcs.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'appareil Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'affichage c.a. 12 V - 1 000 V
Plage d'affichage c.c. 12 V - 1 000 V
Affichage Pointe mobile (éclairée) / LED
Référence fabricant ANALOG
Indice de protection IP IP 65
Contrôle de l'ordre des phases LCD
Contrôle de phase LCD
Contrôle de polarité LED
Alarme vibrante oui
Catégorie de surtension CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Isolation électrique VDE 1000 V
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473105 ANALOG
EAN / GTIN 4014651502611
Réf. fabricant 050261

Description

Exécution:

Testeur de tension bipolaire homologué VDE. Boîtier antichocs, étanche à la poussière et aux projections d'eau avec surfaces de prise en caoutchouc.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Convient pour des travaux dans l'artisanat, l'électrotechnique, l'industrie, la maintenance, le service (dépannage).
Pour un contrôle multiple de tension et de polarité professionnel, avec mise en circuit de charge (déclenchement FI 30 mA via un bouton-poussoir). Homologué pour le contrôle de tension sur des installations jusqu’à 1000 V. Convient pour les installations photovoltaïques/éoliennes et la technique automobile hybride.

Norme:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015