Laser à lignes croisées à nivellement automatique GCL 2-50CG

Réf.: 468488 2-50CG
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54
  • Interface: Interface Bluetooth
  • Emballage: Mallette de transport

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Erreur admissible ±0,3 mm/m
    Indice de protection IP IP 54
    Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
    Nombre de batteries incluses 1
    Type de batterie Lithium-ion
    Tension nominale 12 V
    Classe de laser 2
    Couleur du laser Vert
    Portée 20 m
    Portée avec récepteur 80 m
    Plage de nivellement ±4 degré
    Filetage pour support 1/4 pouce
    Longueur 136 mm
    Largeur 55 mm
    Hauteur 122 mm
    Poids 600 g
    Interface Interface Bluetooth
    Emballage Mallette de transport
    Type de produit Laser à lignes croisées

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 468488 2-50CG
    EAN / GTIN 3165140865654
    Réf. fabricant 0601066H00

    Description

    Exécution:

    Laser à lignes croisées compact avec lignes laser à nivellement automatique. Alignement horizontal et vertical rapide de lignes. Design robuste avec revêtement Softgrip pour une protection contre les chocs. Etanche aux projections d’eau et à la poussière. Y compris deux points d’aplomb verticaux.
    Lignes croisées vertes pour une meilleure visibilité lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises. Interface Bluetooth pour une utilisation à distance pour un travail de précision sans toucher à l’appareil. Fonctionnement possible sur batterie (fournie) ou sur piles. Grande portée allant jusqu’à 80 m à l’aide du récepteur LR 7 Professional (accessoire).

    Fonctionnement:

    IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

    Livraison:

    Batterie Li-Ion 12 V, chargeur, support multifonctions, plaque de mire laser, sacoche de protection et valise de transport.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires