{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Erreur admissible | ±0,3 mm/m | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 3 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR6 | |
Classe de laser | 2 | |
Couleur du laser | Rouge | |
Portée | 15 m | |
Plage de nivellement | ±4 degré | |
Filetage pour support | 1/4 pouce; 5/8 pouce | |
Longueur | 112 mm | |
Largeur | 55 mm | |
Hauteur | 106 mm | |
Poids | 490 g | |
Type de produit | Laser à lignes croisées |
Référence article | 468488 2-15 | |
EAN / GTIN | 3165140836371 | |
Réf. fabricant | 0601066E00 |