Support multifonction/laser, Type: 1

Réf.: 861785 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 200 mm
Largeur 140 mm
Hauteur 60 mm
Poids 0,25 kg
Support 1/4 pouce
Serrage maximal jusqu’à ⌀ 45 mm; forme carrée jusqu’à 55 mm
Matériau Plastique
Type de produit Support, fixation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 861785 1
EAN / GTIN 4008158041469
Réf. fabricant STE-LH

Description

Exécution:

Support rotatif en L avec deux axes de rotation: 360° à côté de la pince de fixation, 180° au niveau du logement fileté. Support avec logement fileté 1/4 pouce.

Utilisation:

Pour la fixation d’accessoires, par ex. laser, caméra, éclairage de chantier. Utilisation sans outil sur pièces porteuses rondes (jusqu’à 45 mm) et carrées (jusqu’à 55 mm), par ex. supports de plafond et de montage (861780), profilés, échelles, etc.

Remarque(s):

Lasers adaptés, voir 468488; 468490; 468481; 468465 et distancemètres adaptés, voir 465550 réf. X3; réf. X4 et 465560 réf. GLM50-27C.