{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 350 mm | |
Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 520 mm | |
Domaine d’application avec support pour touche de mesure pivoté | 170 mm - 520 mm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Incrément numérique convertible | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
Répétabilité (plan) | 0,5 µm | |
Répétabilité (alésage) | 1 µm | |
Ecart de perpendicularité (frontal) | 5 µm | |
Interface | Système radio i-wi MAHR; Port USB | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur | |
Nombre de batteries incluses | 1 | |
Type de batterie | Nickel-hydrure métallique | |
Tension nominale | 4,8 V | |
Code art. piles/batteries incluses | 445430 | |
Force de mesure | 1,0 ± 0,2 N | |
Métrologie | numérique | |
Longueur surface du pied | 255 mm | |
Largeur surface du pied | 278 mm | |
Hauteur totale | 688 mm | |
Poids | 22 kg | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Type de produit | Colonnes de mesure |
Référence article | 445375 350 | |
EAN / GTIN | 4059192064655 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Colonne de mesure 2D numérique Digimar 817CLT, Type: 350
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
7925,00 CHF
CHF 6,670.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
6735,00 CHF
CHF 6,590.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce |
Plage d'utilisation maximale | 0 mm - 520 mm | 0 mm - 520 mm |
Plage de mesure | 350 mm | 350 mm |
Force de mesure | 1,0 ± 0,2 N | 1,0 ± 0,2 N |
Norme | Norme usine | Norme usine |
Interface | Système radio i-wi MAHR; Port USB | Système radio i-wi MAHR; Interface USB |
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) | 1,8 + L / 600 µm | 1,8 + L / 600 µm |