Exécution:
Système de mesure:- Excellente précision de mesure et grande fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental.
- Système de coussins d’air pour un déplacement aisé et sans à-coups.
- Mesures simples grâce aux chariots de mesure motorisés.
- Batterie rechargeable intégrée pour une mesure autonome.
- Compensation de température via le capteur de température interne.
Unité de commande et d’affichage:- Grand écran tactile clair avec rétroéclairage.
- Guidage de l’utilisateur à l’aide d’icônes claires dans plusieurs langues.
- Possibilité de placer des points zéro supplémentaires sur la pièce.
- Raccordement possible d’un instrument de mesure supplémentaire avec interface Mahr Connect.
- Evolutif grâce aux mises à jour.
- Mise en veille automatique (sans perte des valeurs mesurées).
Fonctions:- Palpage en haut ou en bas.
- Largeur d’âme ou écartement des rainures avec centre d’âme et de rainure.
- Diamètre de perçage et/ou d’arbre avec centre de perçage et d’arbre.
- Point de rebroussement des alésages (haut ou bas).
- Point de rebroussement des arbres (haut ou bas).
- Calcul des écarts ou de la symétrie.
- Fonctions de mesure dynamiques.
- Mesure de la perpendicularité.
- Mesure de la rectitude.
- Programmes de mesure.
- Traitement des données de mesure.
- Impression directe sur une imprimante USB ou Bluetooth.
- Protocoles de mesure au format PDF ou possibilité d’enregistrement au format CSV.
En plus:
- Touches de mesure rapides et molette pour un déplacement rapide du chariot de mesure et un démarrage aisé de la mesure.
- Fonction Quick-Mode.
- Autres fonctions : Mesure en mode 2D, mesure de cône, calcul de distance automatique, définition d’un 3e Point zéro, saisie des ajustements suivant ISO (par ex. “H7”).
Livraison:
Avec unité de commande et d’affichage. Support
445410 réf. T6, touche de mesure
445420 réf. K6/51, bloc de réglage, câble USB, capot de protection, bloc d’alimentation, batterie lithium-ion et instructions d’utilisation.
Accessoire(s):
Kit imprimante Bluetooth®
499017 réf. PRINTER, récepteur radio iwi
498912 réf. STICK (2 × nécessaires), jeu de palpeurs de mesure
445400, câble de liaison de données
498941 réf. DK-M1, support pour touche de mesure
445410, comparateur
434671.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Für den industriellen und privaten Gebrauch.
- Zum Einsatz auf schwingungsfrei angebrachten Hartgesteinplatten der Güteklassen 0 oder 1.
- Nur entsprechend der technischen Daten verwenden.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
- Nach IP 40 geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ≥ 1,0 mm.
Sachwidriger Einsatz- Vibrationen, ruckartige Bewegungen, Erschütterungen und Schläge vermeiden.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung oder offenem Feuer aussetzen.
- Gehäuse nur an Akkuabdeckung für Akkuwechsel öffnen.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.