Colonne de mesure 2D numérique Digimar 817CLT 1000

Réf.: 445375 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 680.00 /pcs.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 810.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Système radio i-wi MAHR; Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 1 000 mm
Plage d'utilisation maximale 0 mm - 1 170 mm
Domaine d’application avec support pour touche de mesure pivoté 170 mm - 1 170 mm
Lecture commutable mm / pouce
Incrément numérique convertible 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Erreur admissible (L = longueur de mesure en mm) 1,8 + L / 600 µm
Répétabilité (plan) 0,5 µm
Répétabilité (alésage) 1 µm
Ecart de perpendicularité (frontal) 10 µm
Interface Système radio i-wi MAHR; Port USB
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie; Fonctionnement sur secteur
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Nickel-hydrure métallique
Tension nominale 4,8 V
Code art. piles/batteries incluses 445430
Force de mesure 1,0 ± 0,2 N
Métrologie numérique
Longueur surface du pied 255 mm
Largeur surface du pied 278 mm
Hauteur totale 1 338 mm
Poids 29 kg
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445375 1000
EAN / GTIN 4059192064679

Description

Exécution:

Système de mesure:
  • Excellente précision de mesure et grande fiabilité grâce au système de mesure optique incrémental.
  • Système de coussins d’air pour un déplacement aisé et sans à-coups.
  • Mesures simples grâce aux chariots de mesure motorisés.
  • Batterie rechargeable intégrée pour une mesure autonome.
  • Compensation de température via le capteur de température interne.

Unité de commande et d’affichage:
  • Grand écran tactile clair avec rétroéclairage.
  • Guidage de l’utilisateur à l’aide d’icônes claires dans plusieurs langues.
  • Possibilité de placer des points zéro supplémentaires sur la pièce.
  • Raccordement possible d’un instrument de mesure supplémentaire avec interface Mahr Connect.
  • Evolutif grâce aux mises à jour.
  • Mise en veille automatique (sans perte des valeurs mesurées).

Fonctions:
  • Palpage en haut ou en bas.
  • Largeur d’âme ou écartement des rainures avec centre d’âme et de rainure.
  • Diamètre de perçage et/ou d’arbre avec centre de perçage et d’arbre.
  • Point de rebroussement des alésages (haut ou bas).
  • Point de rebroussement des arbres (haut ou bas).
  • Calcul des écarts ou de la symétrie.
  • Fonctions de mesure dynamiques.
  • Mesure de la perpendicularité.
  • Mesure de la rectitude.
  • Programmes de mesure.
  • Traitement des données de mesure.
  • Impression directe sur une imprimante USB ou Bluetooth.
  • Protocoles de mesure au format PDF ou possibilité d’enregistrement au format CSV.

En plus:
  • Touches de mesure rapides et molette pour un déplacement rapide du chariot de mesure et un démarrage aisé de la mesure.
  • Fonction Quick-Mode.
  • Autres fonctions : Mesure en mode 2D, mesure de cône, calcul de distance automatique, définition d’un 3e Point zéro, saisie des ajustements suivant ISO (par ex. “H7”).

Mesure en mode 2D.

Livraison:

Avec unité de commande et d’affichage. Support 445410 réf. T6, touche de mesure 445420 réf. K6/51, bloc de réglage, câble USB, capot de protection, bloc d’alimentation, batterie lithium-ion et instructions d’utilisation.

Accessoire(s):

Kit imprimante Bluetooth 499017 réf. PRINTER, récepteur radio iwi 498912 réf. STICK (2 × nécessaires), jeu de palpeurs de mesure 445400, câble de liaison de données 498941 réf. DK-M1, support 445410 réf. TI, comparateur 435671.