Trusquin digital, Hauteur traçage: 300mm

Réf.: 445152 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 49.55 /pcs.
  • CHF 80.80 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Hauteur traçage 300 mm
Lecture 0,005 mm
Erreur admissible 0,02 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Autonomie des piles env. 3 500 h
Métrologie numérique
Surface base, longueur 135 mm
Surface base, largeur 91 mm
Type de produit Trusquin vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445152 300
EAN / GTIN 4946368583327
Réf. fabricant 192-613-10

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Alimentation par pileavec très faible consommation. Touche de maintien de valeur − une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de mesure. Toutes les pièces importantes sont trempées. Grande stabilité assurée par une structure à deux colonnes parallèles trempées à profil intérieur denté (réf.1 000 avec 3 colonnes). 2Preset permettent d’enregistrer des références (p. ex. marbre et pièce). Pointe à tracer en carbure rapporté. Pied robuste avec semelle trempée et rodée. Une manivelle de réglage rapide et une molette de réglage fin sont disposées au dos du boîtier d’affichage.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 housse de protection, 1 pointe à tracer en carbure 443510.

Accessoire(s):

Support carré 445180 pour le montage de comparateurs et d’indicateurs à levier, touche de centrage 445250, rapporteur d’angle 453500, support 453520 et câble de données 497080.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Trusquin digital, Hauteur traçage: 300mm

Trusquin digital, Hauteur traçage: 300mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF  1,134.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  498.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF  798.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Lecture 0,005 mm 0,01 mm 0,01 mm
Nombre de piles incluses 1 1 1
Norme Norme usine Norme usine Norme usine
Surface base, longueur 135 mm 135 mm 165 mm
Surface base, largeur 91 mm 90 mm 110 mm
Métrologie numérique numérique numérique
Code art. piles/batteries incluses 081560 357 081560 357 081560 CR2032

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier