{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 357 | |
Hauteur traçage | 300 mm | |
Lecture | 0,01 mm | |
Lecture | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Erreur admissible | 0,05 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Section règle | 23×6,1 mm | |
Métrologie | numérique | |
Surface base, longueur | 135 mm | |
Surface base, largeur | 90 mm | |
Poids | 2,1 kg | |
Type de produit | Trusquin vertical |
Référence article | 443850 300 | |
EAN / GTIN | 4045197204745 |