Trusquin digital 600 mm

Réf.: 443850 600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 2 à 3 semaines
  • CHF 109.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Hauteur traçage 600 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Erreur admissible 0,07 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Section règle 30,9×10,7 mm
Métrologie numérique
Surface base, longueur 180 mm
Surface base, largeur 120 mm
Poids 3,4 kg
Type de produit Trusquin vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 443850 600
EAN / GTIN 4045197204752

Description

Exécution:

Trusquin vertical digital avec réglage fin. Base solide avec semelle rectifiée. Affichage LCD bien lisible. Pointe à tracer en carbure rapporté.

Fonctionnement:

Remise à zéro à n’importe quelle position. Fonction de maintien de valeur (HOLD) ABS / INC / TOL et SET.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 pointe à tracer en carbure rapporté 443851.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange