Trusquin digital, Hauteur traçage: 1000mm

Réf.: 445152 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 98.60 /pcs.
  • CHF 179.00 /pcs.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur traçage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Interface: Port USB; Interface Digimatic

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Code art. piles/batteries incluses 081560 357
Hauteur traçage 1 000 mm
Lecture 0,005 mm
Erreur admissible 0,07 mm
Interface Port USB; Interface Digimatic
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Autonomie des piles env. 3 500 h
Métrologie numérique
Surface base, longueur 250 mm
Surface base, largeur 150 mm
Type de produit Trusquin vertical

Numéros d’identification et classifications

Référence article 445152 1000
EAN / GTIN 4946368583341
Réf. fabricant 192-615-10

Description

Exécution:

Lecture directe sur affichage digital clair. Alimentation par pileavec très faible consommation. Touche de maintien de valeur − une pression sur cette touche permet de conserver le résultat de mesure. Toutes les pièces importantes sont trempées. Grande stabilité assurée par une structure à deux colonnes parallèles trempées à profil intérieur denté (réf.1 000 avec 3 colonnes). 2Preset permettent d’enregistrer des références (p. ex. marbre et pièce). Pointe à tracer en carbure rapporté. Pied robuste avec semelle trempée et rodée. Une manivelle de réglage rapide et une molette de réglage fin sont disposées au dos du boîtier d’affichage.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. 357, 1 housse de protection, 1 pointe à tracer en carbure 443510.

Accessoire(s):

Support carré 445180 pour le montage de comparateurs et d’indicateurs à levier, touche de centrage 445250, rapporteur d’angle 453500, support 453520 et câble de données 497080.