Support de comparateur magnétique avec réglage fin 0

Réf.: 441210 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ bras transversal D1 10 mm
    Long. bras transversal L1 150 mm
    ⌀ colonne D2 12 mm
    Hauteur colonne L2 175 mm
    Raccord fileté Filetage extérieur M8
    Force d'attraction 800 N
    Base magnétique, longueur 60 mm
    Base magnétique, largeur 50 mm
    Base magnétique, H 55 mm
    Type de produit Support de mesure

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 441210 0
    EAN / GTIN 4045197367396
    Réf. fabricant 441210 0

    Description

    Exécution:

    Support magnétique avec réglage fin. Structure stable avec bras transversal déplaçable. Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. Support de comparateur pour tiges de serrage ⌀ 6 mm et ⌀ 8 mm.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange