Support de comparateur magnétique avec réglage fin 2

Réf.: 441210 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bras transversal D1 14 mm
Long. bras transversal L1 200 mm
⌀ colonne D2 20 mm
Hauteur colonne L2 350 mm
Raccord fileté Filetage extérieur M10×1,25
Force d'attraction 1 300 N
Base magnétique, longueur 117 mm
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, H 55 mm
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 441210 2
EAN / GTIN 4045197441119
Réf. fabricant 441210 2

Description

Exécution:

Support magnétique avec réglage fin. Structure stable avec bras transversal déplaçable. Base magnétique avec semelle prismatique et commutateur. Support de comparateur pour tiges de serrage ⌀ 6 mm et ⌀ 8 mm.