Support magnétique avec réglage fin sur la tige 290

Réf.: 441180 290
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
22 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 349 mm
Long. bras articulé L1 149 mm
Long. bras articulé L2 129 mm
Raccord fileté inférieur M8
Force d'attraction 800 N
Charge maximale 8 kg
Base magnétique, longueur 80 mm
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, H 55 mm
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 441180 290
EAN / GTIN 4045197713308

Description

Exécution:

Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l’aide d’une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Lesarticulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.
Support de comparateur standard pour tige de serrage ⌀ 6 mm, ⌀ 8 mm et support prismatique, réglage fin sur le support de comparateur.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop