{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 580 mm | |
Long. bras articulé L1 | 287 mm | |
Long. bras articulé L2 | 223 mm | |
Raccord fileté inférieur | M10×1,25 | |
Force d'attraction | 1 300 N | |
Charge maximale | 14 kg | |
Base magnétique, longueur | 120 mm | |
Base magnétique, largeur | 50 mm | |
Base magnétique, H | 55 mm | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 441150 600 | |
EAN / GTIN | 7290005395130 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Support magnétique avec réglage fin sur la tige 600
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 478.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 374.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 580 | 580 |
Base magnétique, largeur | 50 | 50 |
Base magnétique, H | 55 | 55 |
Base magnétique, longueur | 120 | 117 |
Charge maximale | 14 | 14 |
Type de produit | Support de mesure | Support de mesure |
Raccord fileté inférieur | M10×1,25 | M10×1,25 |