{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 317 mm | |
Long. bras articulé L1 | 133 mm | |
Long. bras articulé L2 | 113 mm | |
Raccord fileté inférieur | M8 | |
Force d'attraction | 800 N | |
Charge maximale | 8 kg | |
Base magnétique, longueur | 60 mm | |
Base magnétique, largeur | 50 mm | |
Base magnétique, H | 55 mm | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 441150 290 | |
EAN / GTIN | 7290005395017 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Support magnétique avec réglage fin sur la tige 290
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
CHF 213.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock
CHF 188.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 175.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock
CHF 217.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Porte-à-faux | 317 mm | 349 mm | 290 mm | 290 mm |
Force d'attraction | 800 N | 800 N | 1 000 N | |
Long. bras articulé L1 | 133 mm | 149 mm | 130 mm | 130 mm |
Long. bras articulé L2 | 113 mm | 129 mm | 110 mm | 110 mm |
Base magnétique, H | 55 mm | 55 mm | ||
Type de produit | Support de mesure | Support de mesure | Support de mesure | Support de mesure |
Raccord fileté inférieur | M8 | M8 |