Base pour support 2

Réf.: 440868 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution Aimant à commutateur
Force d'attraction 1 000 N
Raccord fileté M10
Positionnement du raccord fileté Sur le côté
Longueur 81 mm
Largeur 50 mm
Hauteur 55 mm
Type de produit Pieds magnétiques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 440868 2
EAN / GTIN 2050001718211
Réf. fabricant 54

Description

Exécution:

Aimants de commutation puissants avec semelle prismatique. Commutation via poignée tournante.

Adapté(s) pour:

Supports de mesure 440795; 440800; 440840 réf. 400 à 550.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange