{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 420 mm | |
Raccord fileté | M10 | |
Positionnement du raccord fileté | latéral | |
Force d'attraction | 1 000 N | |
Base magnétique, longueur | 81 mm | |
Base magnétique, largeur | 50 mm | |
Base magnétique, H | 55 mm | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 441100 420 | |
EAN / GTIN | 4260180711073 | |
Réf. fabricant | 105376 |