Support de comparateur magnétique mécanique 220 mm

Réf.: 441100 220
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Rayon d'action (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Porte-à-faux 220 mm
Raccord fileté M8
Positionnement du raccord fileté central
Force d'attraction 800 N
Base magnétique, longueur 64 mm
Base magnétique, largeur 50 mm
Base magnétique, H 55 mm
Type de produit Support de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 441100 220
EAN / GTIN 4260180710878
Réf. fabricant 105251

Description

Exécution:

Blocage central mécanique de toutes les articulations. Réglage progressif de la force de serrage. Base magnétique commutable avec semelle prismatique. Toute position atteignable dans la limite du rayon d'action. Réglage fin à stabilité élevée. Support de comparateur avec queue ⌀ 8 mm ou prisme.

Livraison:

Base magnétique 440868 réf. 1.