{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Porte-à-faux | 350 mm | |
Raccord fileté | M8 | |
Positionnement du raccord fileté | central | |
Force d'attraction | 800 N | |
Base magnétique, longueur | 64 mm | |
Base magnétique, largeur | 50 mm | |
Base magnétique, H | 55 mm | |
Type de produit | Support de mesure |
Référence article | 441100 350 | |
EAN / GTIN | 4260180710137 | |
Réf. fabricant | 105312 |