Banc de réglage SB1 1500

Réf.: 439900 1500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Port USB
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure ext. 40,1 mm - 1 556 mm
Plage de mesure int. 1 mm - 1 516 mm
Lecture 0,001 mm
Précision 1,5 + L(mm)/300 µm
Précision de répétabilité (2 σ) 1 µm
Lecture commutable mm / pouce
Interface Port USB
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Taille de l'affichage 10 pouce
Type d'affichage Ecran tactile TFT
Longueur plaque de base 2 240 mm
Profondeur plaque de base 320 mm
Hauteur 706 mm
Poids 430 kg
Puissance absorbée 150 W
Tension 100 V - 240 V
Fréquence secteur 50 Hz - 60 Hz
Tension de sortie 24 V / 5 A
Alimentation 100 – 240 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Appareil de réglage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 439900 1500
EAN / GTIN 4062406785727
Réf. fabricant 439900 1500

Description

Exécution:

Appareil de réglage horizontal simple et pratique avec écran tactile adapté aux ateliers pour le réglage de micromètres d'intérieur et d'extérieur. L'appareil de haute qualité est doté d'un socle massif en granit ainsi que de guidages très précis. La commande moteur de haute précision ajuste les valeurs prédéfinies, même lors de l'application de différentes forces de mesure en temps réel. Logiciel multilingue. Ports USB pour imprimante et scanner.

Fonctionnement:

  • Possibilité de saisie de dimensions intérieures et extérieures en millimètres ou en pouces.
  • Calculateur de tolérance intégré avec sélection rapide des valeurs min., max. et moyennes.
  • Mémorisation de favoris pour le réglage répété d’instruments de mesure.
  • Le déroulement des mesures (historique) est enregistré et accessible à tout moment.

Livraison:

Avec bloc d'alimentation, housse de protection, étalonnage usine, mode d'emploi, fixations de transport.

Accessoire(s):

Adaptateurs 439910; 439912; 439915; 439916, imprimante 085505, scanner codes-barres 2D 439930 réf. 1950GHD, bloc multiprise 081163; 081179.

Remarque(s):

Valeur limite de l’écart de mesure (MPE) suivant VDI/VDE/DGQ/DKD 2618, feuille 17.2. Conditions ambiantes admissibles 20 °C ±3 K, mesurées à l’aide d’étalons calibrés ou de dispositifs de mesure normalisés en utilisant la compensation de température intégrée.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop