{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage de mesure ext. | 40,1 mm - 1 056 mm | |
Plage de mesure int. | 1 mm - 1 016 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Précision | 1,5 + L(mm)/300 µm | |
Précision de répétabilité (2 σ) | 1 µm | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Interface | Port USB | |
Certificat d'étalonnage | Certificat d’étalonnage du fabricant | |
Taille de l'affichage | 10 pouce | |
Type d'affichage | Ecran tactile TFT | |
Longueur plaque de base | 1 540 mm | |
Profondeur plaque de base | 320 mm | |
Hauteur | 626 mm | |
Poids | 210 kg | |
Puissance absorbée | 150 W | |
Tension | 100 V - 240 V | |
Fréquence secteur | 50 Hz - 60 Hz | |
Tension de sortie | 24 V / 5 A | |
Alimentation | 100 – 240 V | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Appareil de réglage |
Référence article | 439900 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406206024 | |
Réf. fabricant | 439900 1000 |