Bloc multiprise avec protection contre les surtensions, Nombre de prises: 8

Réf.: 081163 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de prises Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de prises 8
Longueur bloc 630 mm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Conception du câble 3G1,5
Classe de câble H05VV-F
Longueur câble 2,5 m
Nombre de prises 230 V/16 A 8
Type de produit Bloc multiprise
Type de fiche, entrée F

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081163 8
EAN / GTIN 4007123212095
Réf. fabricant 1883340318

Description

Exécution:

Boîtier très résistant à la rupture avec entrée de câble par rapport à l'interrupteur protégé pour une utilisation aisée et avec dispositif de suspension supplémentaire.
La protection contre les surtension (13000 A) empêche les appareils raccordés de tomber en panne après des surtensions dangereuses.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier