{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 25 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,01 mm | |
Interface | Interface RS232C; Port USB | |
Force de mesure | 0,65 − 1,15 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Métrologie | numérique | |
⌀ corps max | 59,5 mm | |
Epaisseur du boîtier | 32,9 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 434110 25 | |
EAN / GTIN | 7640125025668 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Comparateur numérique lecture 0,01 mm 25 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 458.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 489.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce |
⌀ axe de fixation h6 | 8 | 8 |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
Interface | Interface RS232C ;Port USB | Interface Digimatic ;Port USB |
Lecture commutable | 0,0005 | 0,0005 |
Lecture commutable | 0,01 | 0,01 |
Métrologie | numérique | numérique |