{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | |
Lecture commutable | 0,01 mm | |
Lecture commutable | 0,0005 pouce | |
Lecture commutable | mm / pouce | |
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,01 mm | |
Interface | Interface Digimatic; Port USB | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Force de mesure | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ axe de fixation h6 | 8 mm | |
Fonction de preset | oui | |
Métrologie | numérique | |
Matériau boîtier | Aluminium | |
⌀ corps max | 59,5 mm | |
Epaisseur du boîtier | 32,9 mm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | |
Nombre de piles incluses | 1 | |
Type de pile | Pile bouton | |
Code art. piles/batteries incluses | 081560 CR2032 | |
Type de produit | Jauge à cadran |
Référence article | 434330 25 | |
EAN / GTIN | 4062406720124 | |
Réf. fabricant | 434330 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Comparateur numerique lecture 0,01 mm, Plage de mesure: 25mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
489,00 CHF
CHF 386.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF 155.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
563,00 CHF
CHF 445.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
CHF 620.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 658.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Lecture commutable | mm / pouce | mm / pouce | mm / pouce | mm / pouce | mm / pouce |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles | Fonctionnement sur piles |
⌀ corps max | 59,5 mm | 58 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Plage de mesure | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm | 0 mm - 25 mm |
Force de mesure | 0,65 – 1,15 N | 0,8 – 1,7 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N | 0,65 – 1,15 N |
Norme | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine | Norme usine |
Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) | 0,01 mm | 0,035 mm | 0,004 mm | 0,004 mm | 0,004 mm |