Comparateur numérique lecture 0,01 mm 12,5 mm

Réf.: 434110 12,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 47.00 /pcs.
  • CHF 57.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface RS232C; Port USB

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 12,5 mm
    Lecture commutable 0,01 mm
    Lecture commutable 0,0005 pouce
    Lecture commutable mm / pouce
    Ecart de mesure E MPE (plage de mesure) 0,01 mm
    Interface Interface RS232C; Port USB
    Force de mesure 0,65 − 0,9 N
    ⌀ axe de fixation h6 8 mm
    Métrologie numérique
    ⌀ corps max 59,5 mm
    Epaisseur du boîtier 32,9 mm
    Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
    Nombre de piles incluses 1
    Code art. piles/batteries incluses 081560 CR2032
    Type de produit Jauge à cadran

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 434110 12,5
    EAN / GTIN 7640125697483

    Description

    Exécution:

    Boîtier en aluminium robuste avec grand champ d’affichage, hauteur de chiffre de 11 mm. Mode d’économie d’énergie et remise en marche automatique, système absolu. Mise à zéro à n’importe quelle position pour une comparaison aisée des valeurs mesurées. Min./Max./Delta, tolérance, facteur de conversion, arrêt automatique. Préréglage (Preset) de n’importe quelle valeur. Deux valeurs de référence peuvent être mémorisées. Bouton personnalisable pour fonction sélectionnable. Inversion du sens de comptage.

    Livraison:

    Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

    Accessoire(s):

    Câble de données 498948, levier de relevage 434212, touches spéciales et de rechange 434900; 434910.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange