Jeu de micromètres d’intérieur 6-12 mm

Réf.: 428991 6-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 189.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 6 mm - 12 mm
    Lecture 0,001 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    Erreur admissible 0,004 / 0,005 mm
    Métrologie analogique
    Nombre de micromètres 3
    Nombre de bagues de réglage 2
    ⌀ bague de contrôle 8 / 10 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428991 6-12
    EAN / GTIN 4045197276360
    Réf. fabricant 428991 6-12

    Description

    Exécution:

    Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du ⌀ 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du ⌀ 12, touches en carbure).

    Livraison:

    Micromètres d’intérieur 428990. Bagues de réglage (pour ajustement) et rallonge.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange