{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norm | Norme usine | |
Messbereich | 20 mm - 50 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
Métrologie | analogique | |
Nombre de micromètres | 4 | |
Nombre de bagues de réglage | 2 | |
⌀ bague de contrôle | 25 / 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428991 20-50 | |
EAN / GTIN | 4045197276384 | |
Réf. fabricant | 428991 20-50 |