{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | Norme usine | |
Plage de mesure | 25 mm - 30 mm | |
Lecture | 0,005 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Erreur admissible | 0,006 mm | |
Dim. a | 0,5 mm | |
Profondeur de mesure standard | 90 mm | |
Profondeur de mesure avec rallonge | 240 mm | |
Métrologie | analogique | |
⌀ bague de contrôle | 25 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428990 25-30 | |
EAN / GTIN | 4045197274212 | |
Réf. fabricant | 428990 25-30 |