Micromètre d’intérieur 10-12 mm

Réf.: 428990 10-12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 77.70 /pcs.
  • CHF 110.50 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 10 mm - 12 mm
Lecture 0,001 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,005 mm
Dim. a 1,5 mm
Profondeur de mesure standard 54 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 154 mm
Métrologie analogique
⌀ bague de contrôle 10 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428990 10-12
EAN / GTIN 4045197276339
Réf. fabricant 428990 10-12

Description

Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du ⌀ 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du ⌀ 12, touches en carbure).

Livraison:

Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

Accessoire(s):

Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.