Micromètre d’intérieur 12-16 mm

Réf.: 428990 12-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 94.00 /pcs.
  • CHF 149.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme Norme usine
    Plage de mesure 12 mm - 16 mm
    Lecture 0,005 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    Erreur admissible 0,005 mm
    Dim. a 0,5 mm
    Profondeur de mesure standard 80 mm
    Profondeur de mesure avec rallonge 230 mm
    Métrologie analogique
    ⌀ bague de contrôle 16 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428990 12-16
    EAN / GTIN 4045197276346
    Réf. fabricant 428990 12-16

    Description

    Exécution:

    Parties de lecture et de commande chromées mates (à partir du ⌀ 12, touches en carbure). Tête de mesure à autocentrage avec 3 touches de mesure (à partir du ⌀ 12, touches en carbure).

    Livraison:

    Avec bague de réglage (pour ajustement) et rallonge.

    Accessoire(s):

    Rallonge 428993, bagues de réglage 484030.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange