{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Norme | DIN 863 | |
Plage de mesure | 6 mm - 12 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
Graduation tambour micrométrique | 1/50 mm | |
Métrologie | analogique | |
Nombre de micromètres | 3 | |
Nombre de bagues de réglage | 2 | |
⌀ bague de contrôle | 8 / 10 mm | |
Emballage | Boîte robuste | |
Type de produit | Micromètre 3 touches |
Référence article | 428910 6-12 | |
EAN / GTIN | 4059192010799 | |
Réf. fabricant | 4190350 | |
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |