Jeu de micromètres d'intérieur 50-100 mm

Réf.: 428910 50-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 288.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Norme DIN 863
    Plage de mesure 50 mm - 100 mm
    Lecture 0,005 mm
    Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
    Métrologie analogique
    Nombre de micromètres 4
    Nombre de bagues de réglage 2
    ⌀ bague de contrôle 60 / 85 mm
    Emballage Boîte robuste
    Type de produit Micromètre 3 touches

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 428910 50-100
    EAN / GTIN 4059192010829
    Réf. fabricant 4190353

    Description

    Exécution:

    Parties de lecture et de commande chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes. A partir de 40 mm, tête en mesure en aluminium pour économie de poids.

    Livraison:

    Micromètres d’intérieur 428900 avec bagues de réglage correspondantes.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange