Jeu de micromètres d'intérieur, Plage de mesure: 20-50mm

Réf.: 428910 20-50
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Ajouter un service:

  • CHF 5.90 /pcs.
  • CHF 152.00 /pcs.
Nous avons transmis votre commande pour approbation.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 20 mm - 50 mm
Lecture 0,005 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Métrologie analogique
Nombre de micromètres 4
Nombre de bagues de réglage 2
⌀ bague de contrôle 25 / 40 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428910 20-50
Copier
EAN / GTIN 4059192010812
Copier
Réf. fabricant 4190352
Copier
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

Parties de lecture et de commande chromées mates. Broche de mesure entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec coupleur intégré. Tête de mesure autocentrante, à partir de 12 mm avec touches de mesure en carbure. A partir de 12 mm, pour mesures de trous borgnes. A partir de 40 mm, tête en mesure en aluminium pour économie de poids.

Livraison:

Micromètres d’intérieur 428900 avec bagues de réglage correspondantes.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier