Jeu de micromètres d’intérieur IMICRO 20-40 mm

Réf.: 428803 20-40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 5.90 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 152.00 /pcs.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 20 mm - 40 mm
Lecture 0,005 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0 004 mm
Métrologie analogique
Nombre de micromètres 4
⌀ bague de contrôle 25 / 35 mm
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 428803 20-40
EAN / GTIN 7630041108118
Réf. fabricant 00811500

Description

Exécution:

Micromètre d’intérieur analogique à 3 touches pour une mesure très précise d’alésages, même à des grandes profondeurs de mesure (extensible avec max. trois rallonges). Autocentrant et auto-ajustable. Micromètre d’intérieur exclusif fabriqué suivant le principe d’ABBE (aucun risque de basculement).

Livraison:

Micromètres d’intérieur 428800 et bagues de réglage.
Rallonge 150 mm 428802.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange